Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für STM32G0C1VE Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32G0C1E-EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Evaluierungskit für STM32G0C1VE Mikrocontroller, Typ=STM32G0C1E-EV, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=144 kB, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Motherboard with STM32G0C1VET6 MCU, Legacy Peripheral Daughterboard, Power Delivery Daughterboard, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=I²C SPI MicroSD RS-232 RS-485 CAN FD IrDA USB-C HDMI DisplayPort, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1493 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1493 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungskit für STM32G0C1VE Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,45*
€ 443,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.