Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP23ABS1 MEMS-Mikrofon-Erweiterungsplatine für STM32 Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-AMICAM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
MP23ABS1 MEMS-Mikrofon-Erweiterungsplatine für STM32 Nucleo, Typ=X-NUCLEO-AMICAM1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=ADC GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: MP23ABS1 MEMS-Mikrofon-Erweiterungsplatine für STM32 Nucleo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.