Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPS160HF Digitale Ausgangskarte für STM32 Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-OUT08A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IPS160HF Digitale Ausgangskarte für...
IPS160HF Digitale Ausgangskarte für STM32 Nucleo, Typ=X-NUCLEO-OUT08A1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=33 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=E/A-Erweiterungsmodul, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.