Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPS161HF Digitale Ausgangskarte für STM32 Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-OUT10A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IPS161HF Digitale Ausgangskarte für...
IPS161HF Digitale Ausgangskarte für STM32 Nucleo, Typ=X-NUCLEO-OUT10A1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=33 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=E/A-Erweiterungsmodul, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.