Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2-LP RF-Kommunikationserweiterungskarte für STM32 Nucleo, 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-S2868A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S2-LP RF-Kommunikationserweiterungs...
S2-LP RF-Kommunikationserweiterungskarte für STM32 Nucleo, 868 MHz, Typ=X-NUCLEO-S2868A2, Frequenz=868 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=Sigfox LoRa®, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=RF GPIO SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.