Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STSAFE-A110 Erweiterungsplatine für Authentifizierung und Markenschutz für STM32 Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-SAFEA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
STSAFE-A110 Erweiterungsplatine für Authentifizierung und Markenschutz für STM32 Nucleo, Typ=X-NUCLEO-SAFEA1A, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: STSAFE-A110 Erweiterungsplatine für Authentifizierung und Markenschutz für STM32 Nucleo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.