Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller ARM® Cortex® M0+ 48MHz 128kB / 16kB HVQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293816
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL26Z128VFT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MKL26Z128VFT4, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=16 bit, Anzahl Timer/Zähler=6, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=0.9 mm, Komparatoren=1, Länge=7 mm, Pins=48, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=16 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=48 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.71 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=HVQFN, Kern (Core)=ARM® Cortex® M0+, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=Kinetis, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART USB I²S, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.