Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 10.1" 1280 x 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294340
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     003003000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touchpanel
Touchpanel, Typ=003003000400, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Bildschirmgrösse=10.1 ", Helligkeit=315 cd/m², Interner Speicher=4 GB, Leistungsaufnahme=30 W, Prozessorfrequenz=1.5 GHz, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=Cortex A72, Schnittstellentyp=USB Mikro-SD Ethernet SPI I2C Wi-Fi Bluetooth, Touchscreen=Ja, Auflösung=1280 x 720, Serien=TouchBerry
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
2590 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
2590 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 779,94*
€ 885,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 773,72*
€ 894,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,69*
€ 1.064,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,93*
€ 1.053,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,69*
€ 1.003,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,72*
€ 920,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.