Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 18 VAC, 19mA, 350mVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294575
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 201 0149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV 201 0149, Breite=22 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.3 mm, Leistung=350 mVA, Länge=22.9 mm, Sekundärstrom=19 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=18 VAC, Serien=BV 20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.