Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 15 VAC, 200mA, 6VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294683
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 422 1227, Breite=37.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=32.6 mm, Leistung=6 VA, Länge=63.7 mm, Sekundärstrom=200 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 15 VAC, Serien=EI 42
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
202 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, transformator 6va, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
55
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 8,67*
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 9,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.