Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 18 VAC, 56mA, 1VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294706
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 21 0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 21 0018, Breite=29.3 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.2 mm, Leistung=1 VA, Länge=33.8 mm, Sekundärstrom=56 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=18 VAC, Serien=UI 21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
52,700 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
52,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Leiterplattentransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.