Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 18 VAC, 833mA, 30VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294735
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 396 0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 396 0080, Breite=57.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=36.3 mm, Leistung=30 VA, Länge=68.6 mm, Sekundärstrom=833 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 18 VAC, Serien=UI 39
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
551 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
551 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 19,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 20,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.