Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, EC / TDS, 0 ... 14 pH, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294785
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5307
EAN/GTIN:
     4250569406478
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Oberflächenwiderstandsmessgerät
Batterie-pH-Meter
pH-Messgerät, EC / TDS, Typ=P 5307, Temperaturauflösung=-999, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, pH-Auflösung=0.00 pH, Anzeigedisplay=LCD, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 56,35*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 58,27*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,73*
€ 58,30*
€ 6,90*
ab € 42,22*
€ 59,17*
€ 3,50*
ab € 57,45*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.