Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Selector Modul, 600mW, 200mA, 7V, Ultraviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296141
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OV01-O275-LS010-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Modul
UV-LED
led modul 5v
LED Selector Modul, Typ=ILR-OV01-O275-LS010-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=600 mW, Spannung=7 V, Strahlungsleistung=10 mW, Stromverbrauch=200 mA, Wellenlänge=275 nm, Lichtfarbe=Ultraviolett, Stromart=DC, Serie=OSLON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
7,800 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
7,8 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Weitere Suchbegriffe: uv led, uv led modul, LED Selector Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,32*
€ 11,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 15,73*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 10,93*
€ 27,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 12,50*
Zubehör
Ledil
FCA15008_G2-ROSE-UV-M
ab € 8,83*
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.