Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler , 500mA, 3.5V, Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296147
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILU-IW01-94SL-SC201-W2+SLENS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-94SL-SC201-W2+SLENS., Abstrahlwinkel=16 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, Strahlungsleistung=495 mW, Stromverbrauch=500 mA, Wellenlänge=940 nm, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Infrarot, Stromart=DC, Serie=Micro Eye
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
33,800 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
33,8 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: LED-Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,08*
€ 42,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 59,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.