Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC16F1459 Debugging-Erweiterungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296211
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC244053
EAN/GTIN:
     5059040171466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
PIC16F1459 Debugging-Erweiterungskit, Typ=AC244053, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB PIC16, Produktart=Debugger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
137 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, pic mikrocontroller, PIC16F1459 Debugging-Erweiterungskit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 91,29*
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 101,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1454-I/SL
ab € 7,24*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/SO
ab € 10,25*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/P
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.