Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC16F527 Debugging Extension Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296212
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC244061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC16F527
PIC16F527 Debugging Extension Kit, Typ=AC244061, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=Header Interface for PIC16F527, R11 to SIL Adapter, 2x Headers, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB PIC16, Produktart=Debugger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.