Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop P1400 DSO 2x 5MHz 100MSPS USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296322
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1400
EAN/GTIN:
     4250569406379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Oszilloskop, Typ=P1400, Abtastrate=100 MSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=70 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=5 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=5 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=XY FFT Autoset Autoscale Mathematical Functions Zoom, Schnittstellentyp=USB, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Video Slope, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=P1400, Sicherheitskategorie=CAT II 400 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
1531 g
Tiefe:
375 mm
Bruttogewicht:
1531 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 163,00*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,46*
€ 163,02*
€ 6,90*
ab € 127,53*
€ 165,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 166,28*
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 140,74*
€ 169,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.