Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Lastverteiler, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296440
Hersteller:
     Charge Amps
Herst.-Nr.:
     101205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamischer Lastverteiler
Dynamischer Lastverteiler, Typ=101205, Alternative (Alias)=AmpGuard Home, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=108 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=97 mm, Nennstrom=100 A, Tiefe=57 mm, Anschlussart=Schraube, Montageart=DIN-Schienenmontage Standalone, Recycelte Materialien=Lösung für erneuerbare Energien, Serien=AmpGuard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
539 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
539 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,61*
€ 427,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 416,82*
€ 492,21*
Frei Haus
ab € 592,79*
€ 702,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.