Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, Schwarz, Zink-Kupfer/Vergoldet, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30300882
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1031-20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
Messleitung, Typ=64.1031-20021, Gesamtlänge=2.1 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=19 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer Vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,54*
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,55*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,88*
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 10,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.