Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 128kB 1MHz 450ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301810
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C128C-SSHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=AT24C128C-SSHM-T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=128 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=450 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=16 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
1 Tag
12558
1
€ 14,99*
ab € 0,521*
€ 1,145*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 164,19*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,59*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 82,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.