Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 16MHz 32kB / 2kB DIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301867
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328P-PN
EAN/GTIN:
     5059041398619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA328P-PN, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.4 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=4.5 mm, Komparatoren=1, Länge=34.7 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C debugWIRE, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,37*
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,96*
1 Tag
993
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 4,26*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.