Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 32MHz 256kB / 16kB VQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301928
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA256A3U-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATXMEGA256A3U-MH, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=8, Anzahl programmierbarer E/A=50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=4 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=4, Länge=9 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=256 kB, RAM-Speichergrösse=16 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=VQFN, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AVR XMEGA, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C SMBus JTAG PDI USB, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,42*
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 11,61*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.