Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Side-Stromwächter, 8 ... 450V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301937
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV7801K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
High-Side-Stromwächter, Typ=HV7801K1-G, Ausgangsspannung=2.6 V, Ausgangsstrom=10 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.75 mm, Höhe=1.3 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3.05 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=450 V, Versorgungsspannung min.=8 V, Versorgungsstrom=50 µA, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais, High-Side-Stromwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,22*
2 Tage
4766
1
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,234*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.