Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, MII, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301939
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081MLXCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8081MLXCA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=47 mA, Bauform=LQFP, Montageart=SMT, Schnittstellen=MII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4755
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 2,36*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.