Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed Ethernet-Switch, 4-Port 10/100, VQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8794CNXIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Managed Ethernet-Switch, 4-Port 10/100, Typ=KSZ8794CNXIC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=8 mm, Pins=64, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=110 mA, Bauform=VQFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=RMII MII RGMII SPI, Typ=Ethernet-Switch, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Managed Ethernet-Switch, 4-Port 10/100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,62*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 11,53*
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 11,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.