Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, Step-Down, 4 ... 40V, 5V, 3A, TO-220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM2576-5.0WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler, Typ=LM2576-5.0WT, Ausgangsstrom=3 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=15 mm, Länge=10.6 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=52 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Bauform=TO-220, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Step-Down, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.