Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 4.1V 100ppm/°C 0.5% SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301964
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM4040CYM3-4.1-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=LM4040CYM3-4.1-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=306 mW, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=4.1 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Versorgungsstrom=65 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, fest, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10818
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,603*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,186*
€ 1,077*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.