Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 4.1V 150ppm/°C 1% SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301965
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM4040DYM3-4.1-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=LM4040DYM3-4.1-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=306 mW, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=4.1 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=150 ppm/°C, Versorgungsstrom=65 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, fest, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2154*
€ 0,4192*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,906*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4192*
€ 0,49885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.