Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsdetektor 2.63V 20uA Open-Drain SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301972
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP121T-270E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsdetektor, Typ=MCP121T-270E/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsgrenzwert=2.63 V, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1 V, Versorgungsstrom=20 µA, Verzögerungszeit Rücksetzung=120 ms, Art der Rücksetzung=Aktiv ‚Low‘, Ausgangstyp=Open-Drain, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, spannungsreferenz, Spannungsdetektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.