Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIN-Transceiver, 6 ... 18V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301997
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2021-330E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
LIN-Transceiver, Typ=MCP2021-330E/SN, Anzahl Empfänger=1, Anzahl Sender=1, Baudrate=20 Kbps, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Bauform=SOIC, Schnittstellen=LIN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, bus empfänger, LIN-Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.