Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 7mV 2.5MHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302102
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6211YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MIC6211YM5-TR, Anstiegsrate=6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Duale Versorgungsspannung max.=32 V, Duale Versorgungsspannung min.=4 V, Eingangs-Offset-Spannung=7 mV, Eingangssteuerstrom=65 nA, Einzel-Versorgungsspannung max.=32 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=4 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=100 dB, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=110 dB, Versorgungsstrom=2 mA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=2.5 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Mehrzweck
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
1 Tag
12404
1
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 0,658*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4199*
€ 0,6899*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.