Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Treiber, LED, 4.75 ... 11V, DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302106
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5451YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Display-Treiber, Typ=MM5451YN, Anzahl Segmente=7, Anzahl der Ziffern=5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.7 mm, Höhe=-999, Länge=52 mm, Pins=40, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=11 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Anzeigedisplay=LED, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6,800 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6,8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 9,70*
9
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 10,32*
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 5,57*
€ 10,78*
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 12,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.