Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Socket Brown 4 mm Gold 1kVAC 1kVDC 24A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302374
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7350N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Bananenbuchse, Typ=FCR7350N, Gesamtlänge=33 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Printstifte, Farbe Bananenstecker & -buchse=Braun, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=FCR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm, ic sockel, bananenbuchse braun, Bananenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,28*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,30*
2 Tage
270
€ 14,99*
ab € 2,90*
€ 8,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 8,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.