Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neon-Glühbirne 2,6 W, BA9s, 230V, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302484
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CF220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Neon-Glühbirne 2,6 W, BA9s, Typ=DL1CF220, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909940
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,30*
10
€ 5,46*
ab € 4,691*
€ 6,341*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,35*
10
Frei Haus
ab € 4,834*
€ 6,504*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.