Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 12A, 250V, Schnellklemmblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302824
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSZE05P
EAN/GTIN:
     3606481465733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
Relaissockel, Typ=RSZE05P, Breite=16 mm, Höhe=60 mm, Länge=98 mm, Pins=5, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Geeignet für=RSB, Montageart=Verschraubung DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,87*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,614*
€ 4,894*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,724*
€ 5,014*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,07*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RSZR215
ab € 0,249*
Zubehör
Schneider
RSZS02
ab € 0,299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.