Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Kupfer, 2.5mm x 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304002
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5 mm x 1,5 m
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
Entlötlitzen, Typ=RND 560-00268, Breite=2.5 mm, Länge=1.5 m, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7413000090
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 3,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.