Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22nF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304089
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012206091, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=22 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,034 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,034 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
1 Tag
6300
10
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0736*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0525*
€ 0,1224*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.