Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 25V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304102
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012207072, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0329*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0435*
1 Tag
2695
10
€ 14,99*
ab € 0,0284*
€ 0,1071*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0631*
€ 0,1373*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.