Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304112
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012207103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,040 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,182*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2292*
€ 0,4151*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.