Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türmontagesatz für grafisches RemoteTerminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304867
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A1112
EAN/GTIN:
     3606480702242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter-Bedienterminal
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
Türmontagesatz für grafisches RemoteTerminal, Typ=VW3A1112, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
66 mm
Nettogewicht:
126,320 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
126,32 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Türmontagesatz für grafisches RemoteTerminal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,60*
€ 26,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 27,36*
€ 5,00*
ab € 22,59*
€ 29,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,65*
€ 30,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 46,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.