Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeterminal für Frequenzumrichter, 128 x 64, IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304868
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter-Bedienterminal
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
Anzeigeterminal für Frequenzumrichter, 128 x 64, IP21, Typ=VW3A1113, Aufnahmeschaft=Anzeigemodul, Geeignet für=Altivar Easy 610 Altivar Machine ATV340, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
124 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Anzeigeterminal für Frequenzumrichter, 128 x 64, IP21
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,72*
€ 78,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,71*
€ 80,48*
€ 5,00*
ab € 70,45*
€ 82,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,10*
€ 82,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 103,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.