Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304872
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A9911
EAN/GTIN:
     3606489559335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Montageplatte
schneider electric montageplatte
montageplatte
Montageplatte für Frequenzumrichter, Typ=VW3A9911, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=Altivar Machine ATV320
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
375,800 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
375,8 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Frequenzumrichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,04*
€ 14,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,53*
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 16,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,98*
€ 17,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.