Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabelset für Frequenzumrichter, 10 m, M23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304878
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5501R100
EAN/GTIN:
     3606480564536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Netzkabelset für Frequenzumrichter, 10 m, M23, Typ=VW3M5501R100, Aufnahmeschaft=Stromkabel, Geeignet für=Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
2700 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
2700 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,02*
€ 182,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,44*
€ 183,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 206,29*
Frei Haus
ab € 221,92*
€ 243,64*
Frei Haus
ab € 226,24*
€ 248,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.