Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duale HD-Kamera-Sonde für VS80 Videoskop, 4.9mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307567
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80C2-49-1RM
EAN/GTIN:
     793950410943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Duale HD-Kamera-Sonde für VS80 Videoskop, Typ=VS80C2-49-1RM, Durchmesser Fühler=4.9 mm, Länge=1 m, Geeignet für=VS80 Videoskop
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
290 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
290 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8525890000
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, flir inspektionskamera, akku inspektionskamera, Duale HD-Kamera-Sonde für VS80 Videoskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 923,20*
€ 1.024,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 948,93*
€ 1.024,51*
Frei Haus
ab € 995,16*
€ 1.071,66*
€ 6,90*
ab € 1.075,56*
€ 1.150,09*
Frei Haus
ab € 1.236,20*
€ 1.354,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,51*
€ 1.219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,98*
€ 1.200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,25*
€ 1.174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,25*
€ 1.154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.