Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 1kOhm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307673
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4606X-101-102LF, Anzahl der Anschlüsse=6, Anzahl von Widerständen=5, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung pro Widerstand=300 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Parallel, Serien=4606X, Widerstandsgehäusestil=SIP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1179*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1079*
€ 0,2405*
100
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,334*
1 Tag
491
1
€ 14,99*
ab € 0,0563*
€ 0,3809*
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.