Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstandsarray 63mW, 10kOhm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307684
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT16-1002F4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstandsarray, Typ=CAT16-1002F4LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Konvexe, Montageart=SMT, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, SMD-Widerstandsarray
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0175*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,026*
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0378*
1 Tag
18225
10
€ 14,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0829*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0674*
€ 0,1755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 269,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.