Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 100Ohm, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307751
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-JW-101ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0603-JW-101ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
1 Tag
6939
10
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,01588*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,015*
€ 0,1306*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X101 JTL
ab € 0,00154*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGCQ0603J100R
ab € 0,00163*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3GEYJ101V
ab € 0,00437*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3GEYJ101V
ab € 0,00459*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RJNEAIF
ab € 0,0406*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RJNEA
ab € 0,00844*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RJNEA
ab € 0,00602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.