Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Signalturm Grün / Rot 60mA 24V Mini TWS Oberflächenmontage IP66 Klemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308023
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Signalturm
LED Signalturm, Typ=RND 430-00037, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=48 mm, Höhe gesamt=190 mm, Signalelemente=2, Stromverbrauch=60 mA, Anschlussart=Klemmenblock, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Blitzend Durchgehend, Lichtfarbe=Grün Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Serien=Mini TWS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
322 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
322 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.