Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer 1.5GHz, RAM 1GB, 32GB Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308618
Hersteller:
     Revolution Pi
Herst.-Nr.:
     PR100367
EAN/GTIN:
     4260498391837
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Industriecomputer, Typ=PR100367, Anschlüsse=1, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23 mm, Höhe=96 mm, Kernfrequenz=1.5 GHz, RAM=1 GB, RJ45-Anschlüsse=1, Speicherplatz=32 GB, Tiefe=111 mm, Prozessortyp=Cortex A72, Schnittstellen=Ethernet, Speichertyp=Flash, Zusätzliche Ports=USB Micro HDMI Micro USB, IP-Schutzart=IP20, Serie=RevPi Core SE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
143,600 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
143,6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Industriecomputer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 277,32*
€ 308,72*
Frei Haus
ab € 264,50*
€ 309,21*
Frei Haus
ab € 275,43*
€ 314,90*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 294,68*
€ 327,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 331,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.